※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45950012 品番 UCTH207
参考基準価格(税別)¥47,530 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

形状形鋼製フレーム付テークアップ形 軸径d(Φmm)35 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品 形式UCTH 寸法L(mm)430 寸法H(mm)213 寸法L1(mm)500 寸法A(mm)50 寸法N(mm)12 寸法J(mm)173(±0.5) 寸法J1(mm)166(±0.5) 寸法J2(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210:B-1/4-28UNF、211〜213:B-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする