※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45969594 品番UCSP205H1S6E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)30 寸法H(mm)36.5(±0.15) 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)69 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)19 軸径d(Φmm)25 形状ステンレスピロー形 タイプ(軸受箱)ステンレス品・ステンレス鋼板カバー取付溝付き・(軸受)ステンレス品 形式UCSP-H1S6E1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする