※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フエルトZF型オイルシール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード45970416 品番ZF10
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は内径d・部品番号など42種類から選べます 他の種類を見る

ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)58 型式ZF 材質ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)4 寸法B(mm)5.5 寸法d'(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする