日近
日近の シール/バネ部品
日近の オイルシール
フエルトZF型オイルシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
45970495
品番
ZF19
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
内径d・部品番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
104
型式
ZF
材質
ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8.1
寸法d'(mm)
86.5