日近
日近の シール/バネ部品
日近の オイルシール
フエルトZF型オイルシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
45970504
品番
ZF2
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
内径d・部品番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
23
型式
ZF
材質
ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
4.2
寸法d'(mm)
13