日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
真空フランジ用Oリング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45973961
品番
V175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法G(mm)
(フランジ溝部)5
寸法G1(mm)
(フランジ溝部)175
寸法G2(mm)
(フランジ溝部)185
寸法H(mm)
(フランジ溝部)3
太さW(mm)
4
内径d(Φmm)
173
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
外径(Φmm)
181
呼び径(mm)
(フランジ溝部)160
規格
JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)