日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
真空フランジ用Oリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45974162
品番
V950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法G(mm)
(フランジ溝部)12
寸法G1(mm)
(フランジ溝部)950
寸法G2(mm)
(フランジ溝部)974
寸法H(mm)
(フランジ溝部)7
太さW(mm)
10
内径d(Φmm)
940.5
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
外径(Φmm)
960.5
呼び径(mm)
(フランジ溝部)900
規格
JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)