アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ruclaire(ルクレール) ダストボックスCV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45975783
品番
6212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋を隠してセットできるダストボックス。
本体にゴミ袋をセットし、カバーをかぶせてゴミ袋をセットします。
材質
カバー/ポリプロピレン、ポリスチレン 容器/ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.2×20.2×31.8
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体