NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
239.3±2.71
注文コード
45975955
品番
ORVMQ-70G240-N
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質
シリコーンゴム
内径do(Φmm)
239.3±2.71
外径(Φmm)
250.7
太さW(mm)
5.7±0.13
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0239L
バリ寸法(mm)
0.18以下