※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
24.4±0.37
注文コード
45975973
品番
ORVMQ-70G25-N
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質
シリコーンゴム
内径do(Φmm)
24.4±0.37
外径(Φmm)
30.6
太さW(mm)
3.1±0.1
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0200L
バリ寸法(mm)
0.14以下