NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
29.4±0.43
注文コード
45976025
品番
ORVMQ-70G30-N
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質
シリコーンゴム
内径do(Φmm)
29.4±0.43
外径(Φmm)
35.6
太さW(mm)
3.1±0.1
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0201L
バリ寸法(mm)
0.14以下