Oリング Gシリーズ(固定用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)294.3±2.60 注文コード45976551 品番ORFKM-70G295-N
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は内径doなど229種類から選べます 他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
材質フッ素ゴム 内径do(Φmm)294.3±2.60 外径(Φmm)305.7 太さW(mm)5.7±0.13 種別G形固定用 シリーズGシリーズ 部品番号CO6566P0 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする