※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
319.3±2.80
注文コード
45976612
品番
ORFKM-70G320-N
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
材質
フッ素ゴム
内径do(Φmm)
319.3±2.80
外径(Φmm)
330.7
太さW(mm)
5.7±0.13
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO2176G0
バリ寸法(mm)
0.18以下