※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORFKM-70G95-N Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45977075 ORFKM-70G95-N Oリング Gシリーズ(固定用) NOK 45977075

Oリング Gシリーズ(固定用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)94.4±0.97 注文コード45977075 品番ORFKM-70G95-N
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は内径doなど229種類から選べます 他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
材質フッ素ゴム 内径do(Φmm)94.4±0.97 外径(Φmm)100.6 太さW(mm)3.1±0.1 種別G形固定用 シリーズGシリーズ 部品番号CO0214U2 バリ寸法(mm)0.14以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする