関孫六 ピーラー コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977156 品番DH3341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

切れ味を追求した関孫六のコンパクトなタイプの皮むき器です。手になじむグリップ。
切り始めがスムーズな斜め刃。切りばなれが良いディンプル加工。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。
じゃがいもの下処理に便利な芽取り付き。
食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)25 全長(mm)72 質量(g)46 耐熱温度(℃)本体(ABS樹脂)/100 アズワン品番65-1223-05 厚さ(cm)14.1 寸法(幅W×奥行D)(cm)7.2×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする