YCMB-150(B) 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善) 45978057 YCMB-150(B) 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善) 45978057 YCMB-150(B) 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善) 45978057 YCMB-150(B) 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善) 45978057 YCMB-150(B) 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善) 45978057

電動コーヒーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45978057 品番YCMB-150(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スイッチを押すだけ簡単操作。フタを閉めないと作動しない安全スイッチ。フタは丸洗い可能、本体容器は丸洗い不可。手軽に挽きたてを楽しめる。

容量(g)最大調理100 質量(kg)0.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)0.8 安全装置温度ヒューズ 品名・タイプコーヒーミル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×84×158 定格時間(分)1 保証期間お買い上げ日より1年

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする