電子レンジ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45978066 品番YRH-F181(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい縦開き扉タイプ。自動あたため機能搭載で簡単操作。フラットタイプでお手入れ簡単。

ホワイト 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)950/1300 用途庫内フラットで広々使えるフラットタイプの電子レンジ。 質量(kg)13 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 発振周波数2450MHz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 保証期間お買い上げ日より1年 高周波出力(W)500(50Hz)、650(60Hz)、350相当、120相当 庫内寸法(mm)幅315×奥行318×高さ180 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする