7081264 MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット BELL 45978888

MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45978888 品番7081264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
曇り止め、傷防止、UVカットを施したフェイスシールド
フェイスシールドはクリアが付属
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
抗菌仕様のライナーは取り外し、洗濯が可能
マウスベントに通気量調整シャッターを装備
SG規格適合(公道使用可)

マットブラック サイズXL 規格SG 適合ソリッド 材質ABS、ポリカーボネイド 質量(kg)1.66 機能フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント 頭囲(cm)61〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする