MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット

MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット BELL

MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
曇り止め、傷防止、UVカットを施したフェイスシールド
フェイスシールドはクリアが付属
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
抗菌仕様のライナーは取り外し、洗濯が可能
マウスベントに通気量調整シャッターを装備
SG規格適合(公道使用可)

規格SG 材質ABS、ポリカーボネイド 質量(kg)1.66 機能フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45978863 7081262 マットブラック M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978879 7081263 マットブラック L
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45978888 7081264 マットブラック XL
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45978897 7092725 グロスホワイト M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978906 7092726 グロスホワイト L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978915 7092727 グロスホワイト XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978924 7100820 マットブラックカモ M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978933 7100821 マットブラックカモ L
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45978949 7100822 マットブラックカモ XL
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする