NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983156
品番
SB19022014
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
220
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
14
部品番号
AB4974-F0
軸径d(Φmm)
190
最大圧力(MPa)
0.03