NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983393
品番
SB25028015
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
280
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
15
部品番号
AB5398-E7
軸径d(Φmm)
250
最大圧力(MPa)
0.03