NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45983402
品番
SB25031025
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
310
材質
ニトリルゴム
型式
SB
幅b(mm)
25
部品番号
AB5412-A0
軸径d(Φmm)
250
最大圧力(MPa)
0.03