機械なので長く使用していますとどうしても消耗品として交換する箇所が出てきます。今回はオイルシールだったのですがすぐに手配できなかったため自分が利用させてもらっているモノタロウさんのホームページをで検索してこの機械に使用できそうなサイズの製品を見つけることができました。発注して到着するまでの日数も予定より早く届いたので非常に助かりその日のうちに装着ができ現場に出る事ができました。有難うございました。モノタロウさんで検索している間にも次々と類似品が出てきてこの機械に使用できるか比較しながら探す事が出来てすごく参考になりこの中から2点絞り込みができた次第です。その内の1点を今回購入して現在利用しています。今のところ特に異常がなく使用できています。あと、どの位の時間異常なく使用できるかチェックしながら作業をしています。有難うございました。
商品が届きました。すぐに機械に装着しまして次の日から作業開始 今のところ特に問題なくエアー、オイル、水漏れなく順調に作業できております。
有難うございました。このシールの使う機械がまだ数台ありますので異常が出たらまたお願いしたいと思っています。