※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VB10515012 オイルシール NOK 45986543 VB10515012 オイルシール NOK 45986543

オイルシール

(26件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)150 型式VB 注文コード45986543 品番VB10515012
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径D・厚さ・型式など343種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR(ニトリルゴム) 軸径d(Φmm)105 外径D(Φmm)150 幅b(mm)12 型式VB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
車の整備
製造業

旧車のアクセルスロットルベンチュリーのサブスロットルシャフトオイルシール交換に使用。

対象商品:
45986893
2024-06-29
用途:
バイク修理

バイクの純正部品が古くて調べられず原寸大で購入しました。別ウインドウで構わないので使用用途、材質、回転数なんかが分かると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45988284
2023-08-02
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

対象商品:
45987453
2023-11-06
用途:
自動車のメンテナンス

NOK社製なので安心して使用しています。純正パーツ同等品ですね。

対象商品:
45988905
2021-03-24
用途:
バイク
その他業種

w1saのフロントハブに使用。特に問題なく使えました

3人が参考にしています
対象商品:
45987733
2021-12-26
用途:
ポンプ 修理
不動産業

迅速な対応ありがとうございます。価格も安く、今後もよろしくお願いします。

対象商品:
45987961
2021-01-04
用途:
バイクのフロントホイールベアリング交換時
カズ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フロントホイールベアリング交換に同時交換しました 純正よりも全然安くてよかったです

対象商品:
45987121
2017-11-25
用途:
バイク

純正以外のホイールに交換で純正のオイルーシールが使えず、測定でこれをチョイス、ピッタリで最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする