曜日別特売
THX-700SBK サーモス真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 45987105

サーモス真空断熱ステンレスポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)700注文コード45987105品番THX-700SBK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん
中せん上部は、しっかりと握りやすい形状
360度回転で簡単オープン
従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心
手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコン容量(mL)700寸法(mm)120×190高さ(mm)165質量(g)約500エコマーク認定認定口径(Φmm)約70エコマーク認定番号10 146 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする