サーモス真空断熱ステンレスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)700 注文コード45987114 品番THX-700タメ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は容量など11種類から選べます 他の種類を見る

簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん
中せん上部は、しっかりと握りやすい形状
360度回転で簡単オープン
従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心
手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコン 容量(mL)700 寸法(mm)120×190 高さ(mm)165 質量(g)約500 エコマーク認定認定 口径(Φmm)約70 エコマーク認定番号10 146 008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする