ハイグリップ作業靴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45992626 品番H-700N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

滑りにくいNewハイグリップ(軽量タイプ)。
EVA/ラバーの2層底の軽量仕様.

形状ローカット サイズ(cm)31 甲被タイプスリッポンタイプ 種類作業靴 靴タイプスニーカー 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)発泡EVAと合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする