画像準備中

取り外しスリーブ AH(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45997497 品番AH2236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は120種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.7 タイプAH2200 寸法L(mm)105 ねじメートル系ねじ 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)20 寸法B(mm)17 テーパー1:12 適合ナットAN40 寸法d1(mm)170 適合ベアリング36 ねじの呼びD1M200×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする