岩崎産業
岩崎産業の ベアリング(軸受)
岩崎産業の ベアリングユニット
取り外しスリーブ AH(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45997734
品番
AH2326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
120
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2
タイプ
AH2300
寸法L(mm)
115
ねじ
メートル系ねじ
寸法L1(mm)
119
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
19
テーパー
1:12
適合ナット
AN30
寸法d1(mm)
120
適合ベアリング
26
ねじの呼びD1
M150×2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方