SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ミクロ・ケルダール 窒素分解器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46000904
品番
054210-05
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。
・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。
・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
付属品
ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付
仕様
排気筒 1コ付
質量(kg)
6.5
電源
AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)
320
奥行D(mm)
190
ヒーター容量(W)
100×6 無段可変型
幅W(mm)
430
アズワン品番
64-3880-31