適合モーターMINAS MAMA042P1_
出力(kW)0.22
減速比243
定格トルク(N・m)98
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
許容出力回転数(min-1[r.p.m])14
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)47
モーメント剛性(Nm/arc.min.)421
許容モーメント(N・m)686
種類ギヤヘッド