減速比41
出力(kW)0.242
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)108
許容モーメント(N・m)882
適合モーターMR J2 HC-LFS52(B)
バックラッシ(arc.min.)1.5未満
ロストモーション(arc.min.)1.5未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)372
許容出力回転数(min-1[r.p.m])75
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500