※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 交通標識(道路/路面/駐車場)
岩田製作所の 通路表示標識
ラインプロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
トラスコ品番
419-2486
注文コード
46105577
品番
LPF2
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
419-2486
長さ(mm)
210
幅(mm)
70
厚さ(mm)
1
色
イエロー
質量(g)
65
長さ(m)
0.21