減速比41
出力(kW)0.897
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)400
許容モーメント(N・m)1666
適合モーターα22/4000is
バックラッシ(arc.min.)1.5未満
ロストモーション(arc.min.)1.5未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)391
許容出力回転数(min-1[r.p.m])70
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000