森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46156269
品番
4D P-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が太く、運動用に適します。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
295-7426
機能
耐油、耐熱
内径(mm)
134.6
線径(mm)
5.7
グリーン購入法
適合