※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

730 6.500 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 グーリング 46157574 730 6.500 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 グーリング 46157574

超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46157574 品番730 6.500
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 トラスコ品番182-1749 材質超硬 全長(mm)70 溝長(mm)31 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする