千代田通商
千代田通商の 圧力・流量測定
千代田通商の 圧力計
千代田通商の 汎用圧力計
デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157888
品番
D-FR12J-CPL
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。
設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。
ワンタッチ継手で簡単接続です。
省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途
設備及びエアツールの入力圧力確認
トラスコ品番
818-7269
材質
しんちゅう、アルミ、鋼鉄
呼称
動圧くん
電池
CR2023リチウムイオン電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
1