※CKA-50MS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
9
シリンダー径(Φmm)
40
作動方式
複動
注文コード
46158542
品番
CKB-30AS
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径・作動方式
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
9
最適把持力(N)
150〜300
タイプ
2方爪
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
40
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa