出力(kW)1.247
減速比57
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)556
許容モーメント(N・m)2156
適合モーター1FT5 074-0AG71-1
バックラッシ(arc.min.)1.5
ロストモーション(arc.min.)1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)196
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176
許容出力回転数(min-1[r.p.m])53
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000