DFHK-BJ165-SH (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159017

DFHK-BJ165-SH (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159017
DFHK-BJ165-SH (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159017
DFHK-BJ165-SH (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159017

(110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46159017
品番
DFHK-BJ165-SH
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。

用途
屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品
DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番
251-1143
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
スタンダード型
厚さ(mm)
6
シルバー
高さ(mm)
165
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
125
寸法d(mm)
Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
25
表面処理
ヘアライン仕上
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
55
取付穴数
2
耐荷重N(kgf)
150/15
吊下荷重N(kgf)
150/15
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。
※十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする