※CKL
近藤製作所
CKH パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)
63
100
50
63
80
動作ストローク(mm)
8
12
6
8
10
作動方式
ノーマルオープン
複動
ノーマルクローズ
ノーマルオープン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161001
品番
CKH-63AS-NO
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
63
作動方式
ノーマルオープン
動作ストローク(mm)
8
仕様
N.O
本体質量(kg)
1.02
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
600~1000