※CKL
近藤製作所
CKH パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)
80
100
50
63
80
動作ストローク(mm)
10
12
6
8
10
作動方式
複動
複動
ノーマルクローズ
ノーマルオープン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161017
品番
CKH-80AS
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
80
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
10
仕様
高把持力
本体質量(kg)
2.02
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
1300~1600