電池パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46162657 品番SI-B1242LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

電池パック

用途SI-410E専用電池パック。 トラスコ品番828-6075 適合機種SI-410E、SI-320 種類電池パック 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
塗装の磨きで予備バッテリ−で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の磨きで、SHINANOのミニポリッシャー(SI-410E)を使用。
3個ほどバッテリ−はあるのですが、寿命が近くなってきたので購入。
SI-410Eは、もう、生産されていないので在庫があるうちに早めに購入しました。
SI-410Eは、正回転と逆回転ができるので重宝してますが、新型のSI-440Pは、逆回転出来ないのでSI-410Eを壊れて使えなくなるまで使っていきたいと思ってます。
パーツが入らなくなったら諦めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする