マルヤマエクセル
マルヤマエクセルの 消火器・消火用品
マルヤマエクセルの 消火器
蓄圧式ABC粉末3.0Kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46166139
品番
AHF-10P
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番
506-1901
種別
蓄圧式
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
放射時間
約15秒(20℃)
放射距離
3〜6m(20℃)
薬剤量(kg)
3
エコマーク認定番号
10 127 005