162696 広口ロート 蝶プラ工業 46166419 162696 広口ロート 蝶プラ工業 46166419 162696 広口ロート 蝶プラ工業 46166419

広口ロート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46166419 品番162696
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

液体の移し替えに便利です。

トラスコ品番554-7252 材質ポリプロピレン 高さ(mm)84 口径(Φmm)120 足長(mm)18 足径(Φmm)35 製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
20Lポリ缶への液移し替え
有限会社ミック・ラボ 様 (製造業)

ロートの足径の大きなもの(φ40位)を探していてちょうど良いと思っていたのですが、ロート径が少し小さくて使いにくかったです。足径が大きいと言うことは入れる液量も多いため、上呂本体が小さいと使いにくいのではないですか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする