蝶プラ工業
蝶プラ工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
蝶プラ工業の 卓上備品・テーブルウェア
蝶プラ工業の トレー・お盆
ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46166455
品番
202118
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
おしゃれな木目柄です。
ベタつかず、使いやすいです。
成型時にノンスリップ加工をしているので、いつまでもノンスリップ機能が続きます。
用途
配膳用に
トラスコ品番
523-9139
材質
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
300