消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46166656 品番26VST00P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

スタンダート式消火器設置台です
表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です
各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。

用途消火器設置台 トラスコ品番434-6382 幅(mm)250 高さ(mm)845 種類スタンド型 奥行(mm)215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
消火器の表示設置

過去に使用していた物(約20年使用) が、樹脂劣化で、破損しましたので、同様の物を購入しました。日光の当たらない所で20年持ちましたので、コスパは良いと思います。

対象商品:
46166656
2025-11-10
用途:
消火器新設
メンテオリーブ 様 (建設業・工事業)

金額を感じさせない丈夫な商品でとても良かった。。。

2024-09-27
用途:
消火器設置
中国足心道療術愛 様 (サービス業)

軽く扱いやすい。
消火器を掛けるフック(プラスチック)が付いているので便利だと思う。
(自分が設置した消火器には掛け金具は付いていていなかったが)

対象商品:
46166656
2025-05-30
用途:
飲食店の消火器置き
旬彩菜nijiiro 様 (飲食業)

簡単なのかもしれませんが、、、組み立て説明が全くなく、動画をみたり、口コミ見たりと少し時間がかかりました。
安くて良いものでしたが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする