出力(kW)0.594
減速比233
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)265
許容モーメント(N・m)980
適合モーターAKM4 3G-A-640VDC
バックラッシ(arc.min.)1.5
ロストモーション(arc.min.)1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)147
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068
許容出力回転数(min-1[r.p.m])15
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500