ヴィンテージダイニングチェア【Valentin -バレンティン-】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード46194201 品番VP-URFD--BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヴィンテージダイニングチェア!
BK、BRの色とブラックスチールの脚が落ち着きのあるデザインになっています。
長時間座っても疲れにくく、汚れても拭き取れるPVC生地です。
ダイニングはもちろん、デスクなどいろんなシーンでお使い頂けます。
脚を取り付けるだけの組立簡単なチェアです。
アジャスターが付いているので、細かな高さ調整が可能です。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェアとして。 材質【構造部材】鉄パイプ、合板【脚】スチール(粉体塗装)【クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン【張り材】PVC ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×52×81(座面高:42.5)
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする