2人掛け レーザーファブリック 電動リクライニングソファ【Julio-フリオ-】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46194867 品番 SH-24-ELF-2--CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

2人掛け レーザーファブリックの電動リクライニングソファ!
レザーファブリックとは見た目は高級感のあるレザーでありながら、肌触りは触り心地の良いファブリックという2つをあわせもつ素材です。
OKIN社製のモーターで品質も安心!
ポケットコイルの入った座面で長時間座っても疲れにくい、快適にくつろげるソファです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。 材質【表面材】レザーファブリック【座面】Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト キャメル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)191×91〜159×74〜94(S:48)
注意
※組み立て時間30分
※必ず搬入経路をご確認の上ご購入いただくようお願い致します。
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
※壁に色が移る可能性がありますので、壁から10cm程離してご利用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
※こちらの商品は、単品で複数台購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,637 / 税込 ¥15,001
北海道地方数量1につき ¥27,273 / 税込 ¥30,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする